※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート用裏板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915176
品番
B-1397
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
質量(g)
67
寸法A1(mm)
42
寸法A2(mm)
27
寸法B1(mm)
58
寸法B2(mm)
43
寸法d(mm)
5.2
寸法T(mm)
4
用途
アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。
トラスコ品番
204-5596
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-85