※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915203
品番
B-308
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
トラスコ品番
205-0327
質量(g)
220
寸法H(mm)
61
ねじ径(mm)
M16
使用荷重(kN)
4.41
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
34
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
27
包装
JAN付袋入り