※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ウルトラロングアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915255 品番 B-339
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。

質量(g)68 寸法D(mm)7 寸法L(mm)18 寸法T(mm)80 使用荷重(kN)0.78 用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番205-1930 セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W-5/16 ねじ径(mm)W-5/16 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8416-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする