※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス ウルトラロングアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915264
品番
B-340
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
質量(g)
126
寸法D(mm)
8.6
寸法L(mm)
24
寸法T(mm)
105
使用荷重(kN)
1.47
用途
械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
205-0369
セット内容
六角ナット、丸ワッシャー×各1個
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W-3/8
ねじ径(mm)
W-3/8
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8416-27