※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オーバルキャッチC型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54915273 品番B-1321
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆるみ止めナット付なので、不用意にフックが開くことがなく安心です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0280 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)56 種類スナップフック 寸法L(mm)46 寸法S(mm)14 寸法D(mm)8 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)17.5 アズワン品番64-8411-68 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする