※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンフックA型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915289 品番 B-881
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。

質量(g)22 寸法d(mm)6 寸法D(mm)5 寸法L(mm)55 寸法S(mm)15 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)0.69 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8702 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8419-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする