※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス オープンフックA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915316
品番
B-884
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。
質量(g)
141
寸法d(mm)
13.5
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
51
使用荷重(kN)
1.96
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-7152
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8419-25