※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス オープンフックN型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.98
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注文コード
54915334
品番
A-2826
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
質量(g)
34
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
16
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
0.98
包装
JANあり 袋なし
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
用途
様々な接続に。
トラスコ品番
201-1982
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック