※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2826 ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所 54915377 B-2826 ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所 54915377

ステンレス オープンフックN型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.98 材質(本体)ステンレス(SUS304) 注文コード54915377 品番B-2826
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は使用荷重・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

質量(g)34 寸法D(mm)6 寸法L(mm)63 寸法S(mm)16 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)0.98 包装JAN付袋入り 材質(本体)ステンレス(SUS304) 用途様々な接続に。 トラスコ品番200-8913 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック アズワン品番64-8415-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする