※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NN-10 ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所 54915404 NN-10 ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所 54915404

ステンレス オープンフックN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)1.96 材質(本体)ステンレス 注文コード54915404 品番NN-10
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は使用荷重・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

質量(g)142 寸法D(mm)10 寸法L(mm)102 寸法S(mm)27 寸法W(mm)51 使用荷重(kN)1.96 材質(本体)ステンレス 用途様々な接続に。 トラスコ品番201-2008 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする