※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NN-5 ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所 54915413 NN-5 ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所 54915413

ステンレス オープンフックN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.69 材質(本体)ステンレス 注文コード54915413 品番NN-5
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は使用荷重・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

質量(g)21 寸法D(mm)5 寸法L(mm)54 寸法S(mm)15 寸法W(mm)27 使用荷重(kN)0.69 材質(本体)ステンレス 用途様々な接続に。 トラスコ品番201-1990 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする