※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス オープンフックN型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
1.47
材質(本体)
ステンレス
注文コード
54915438
品番
NN-8
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
質量(g)
74
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
81
寸法S(mm)
23
寸法W(mm)
41
使用荷重(kN)
1.47
材質(本体)
ステンレス
用途
様々な接続に。
トラスコ品番
201-0409
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック