※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス オープンマガタマフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915499
品番
B-142
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハンマーでたたいて使用します。
質量(g)
126
寸法d(mm)
11
寸法L(mm)
91
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
48
使用荷重(kN)
0.59
寸法R(mm)
8.5
寸法t(mm)
9
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1954
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-01