※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナ(環付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54915517
品番
B-2657
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8787
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
質量(g)
164
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
36
アズワン品番
64-8415-04
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
2.11
注意
※安全帯として使用できません。