※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナD型(環なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS316)、バネ:SUS304
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
注文コード
54915535
品番
B-2639
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8721
材質
ステンレス(SUS316)、バネ:SUS304
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
質量(g)
156
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法L(mm)
113
内容
SUS316 カラビナD型(環なし) KD-10A×1個
寸法S(mm)
22
寸法D(Φmm)
10
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
60
参考使用荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-8415-31
入数
10
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
1.96
注意
※安全帯として使用できません。