※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナD型(環付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
材質(バネ)
-
注文コード
54915544
品番
B-1413
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5635
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
161
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
113
内容
カラビナD型(環付) KD-10B×1個
寸法S(mm)
18
寸法D(Φmm)
10
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
60
参考使用荷重(kN)
2.3
アズワン品番
64-8411-99
入数
10
材質(バネ)
-
使用荷重(kN)
2.30
注意
※安全帯として使用できません。