※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2604 ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ) 水本機械製作所 54915569 B-2604 ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ) 水本機械製作所 54915569

ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54915569 品番B-2604
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。

用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。 トラスコ品番204-7128 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)39 種類カラビナ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-64 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする