※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス グランドフックTFA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード54915587 品番B-2482
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。

用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番204-8703 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)2 種類ウォールフック 寸法L(mm)9.5 寸法d(mm)2.8 寸法A(mm)14 寸法B(mm)11.5 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)0.6 寸法D2(mm)1.5 寸法W(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする