※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス グランドフックTVA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915605
品番
B-2485
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
質量(g)
15
寸法A(mm)
26
寸法D1(mm)
1.2
寸法L(mm)
21
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
6.8
使用荷重(kN)
0.15
寸法D2(mm)
4
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
204-8782
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法B(mm)
10
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-01