※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス シートシャックルA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915623
品番
B-1715
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
質量(g)
13
寸法L(mm)
33
トラスコ品番
204-7142
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
25
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-77
使用荷重(kN)
0.10