※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス シートシャックルB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915639 品番 B-1716
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

質量(g)11 寸法D(mm)5 寸法L(mm)30 寸法B(mm)16 寸法d(mm)11 寸法F(mm)4.5 使用荷重(kN)0.20 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-7155 材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)3 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする