※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス シートシャックルB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915648
品番
B-1717
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
質量(g)
26
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
36
寸法B(mm)
18
寸法d(mm)
14
寸法F(mm)
6
使用荷重(kN)
0.59
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
204-7126
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
3
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-79