※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス シャックルキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54915657
品番
B-645
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじシャックルのピンや沈みシャックルのピンの回転に便利なハンディタイプキーです。
用途
ネジシャックルのピンや沈みシャックルのピンの開閉に。
トラスコ品番
204-4044
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
寸法L1(mm)
87
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
45
アズワン品番
64-8417-98