※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス ジョイントスイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54915675
品番
A-1438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャックルなどと組み合わせることにより、自在な方向へと動くスイベルとして使用できます。
使用荷重(kg)
2250
使用荷重(kN)
22.05
材質
ステンレス(SUS304)
用途
シャックルなどと組み合わせ、スイベル(よりとり)として使用します。
トラスコ品番
195-0011
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.535
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
22.5
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
22
参考使用荷重(kg)
2250
包装
JANあり 袋なし
寸法W(mm)
47
アズワン品番
64-8395-05
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54915675
A-1438
88144716
JS-22
ジョイントスイベル
水本機械製作所
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました