※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス シングルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
54915693
品番
B-2647
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
質量(g)
26
適合ロープ径(Φmm)
5
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
25
ねじ径
M-6
適合ワイヤ径(Φmm)
5
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
205-3466
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り