※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915709
品番
B-1847
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
使用荷重(kN)
0.05
材質
ステンレス(SUS304)
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。
トラスコ品番
205-1857
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
9
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
8
内容
スイベルスナップ A-S1×1個
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
4
寸法D(Φmm)
2.5
表面処理
バレル研磨
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
15
参考使用荷重(kN)
0.05
H(mm)
7
入数
20