※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915718
品番
B-824
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
使用荷重(kN)
0.98
材質
ステンレス(SUS304)
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。
トラスコ品番
205-0363
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
181
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
26
内容
スイベルスナップ(強力タイプ) AX-3×1個
寸法t(mm)
14.5
寸法S(mm)
14
寸法D(Φmm)
7
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
8
参考使用荷重(kN)
0.98
H(mm)
25
入数
10