※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スイベルダブルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54915727
品番
B-1424
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1918
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
53
種類
スナップフック
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
53.5
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
21.5
H(mm)
5
アズワン品番
64-8411-28
使用荷重(kN)
0.20