※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス スナップシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915736
品番
B-1050
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
質量(g)
57
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
68.5
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
31.5
使用荷重(kN)
1.47
H(mm)
12.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-4055
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-74