※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915745 品番 B-1051
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。

質量(g)121 寸法d(mm)16 寸法D(mm)6.5 寸法L(mm)88 寸法B(mm)19 寸法W(mm)43.5 使用荷重(kN)2.16 H(mm)17 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0348 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする