※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックAE型(リング付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用荷重(kN)0.78 注文コード54915797 品番A-2782
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・使用荷重・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)47 寸法d(mm)8 寸法D(mm)7 寸法L(mm)74 寸法S(mm)9 寸法W(mm)36 使用荷重(kN)0.78 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番201-2067 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする