※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックAE型(リング付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス
使用荷重(kN)
0.39
注文コード
54915849
品番
AE-5
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
18
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
26
使用荷重(kN)
0.39
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-0469
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック