※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックAE型(リング付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.20
注文コード
54915885
品番
B-2779
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
寸法d(mm)
5.5
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
47
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
22
使用荷重(kN)
0.20
包装
JAN付袋入り
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-7162
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック