※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックAW型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915946
品番
A-2797
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
質量(g)
10
寸法d(mm)
5.5
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
22
使用荷重(kN)
0.10
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-0438
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック