※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックAW型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915998 品番 A-2802
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

質量(g)137 寸法d(mm)14 寸法D(mm)10 寸法L(mm)102 寸法S(mm)15 寸法W(mm)50 使用荷重(kN)0.54 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番201-2046 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする