※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックAW型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 54916016 品番 B-2798
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

質量(g)18 寸法d(mm)6 寸法D(mm)5 寸法L(mm)53 寸法S(mm)8 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)0.15 包装JAN付袋入り 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7135 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする