※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54916068 品番B-2563
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0332 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類スナップフック 寸法L(mm)38 寸法d(mm)5 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)19 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする