※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックBE型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916077
品番
A-2785
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
スプリングフックです。
寸法d1(mm)
4.5
質量(g)
10
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
47
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
22
使用荷重(kN)
0.20
寸法d2(mm)
6.5
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-2063
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック