※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックBE型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 54916138 品番 B-2785
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

スプリングフックです。

寸法d1(mm)4.5 質量(g)10 寸法D(mm)4 寸法L(mm)47 寸法S(mm)7 寸法W(mm)22 使用荷重(kN)0.20 寸法d2(mm)6.5 包装JAN付袋入り 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0302 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする