※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックBL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916217
品番
B-2600
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
寸法H(mm)
17.5
質量(g)
45
寸法d(mm)
18
寸法D1(mm)
6
寸法L(mm)
84.5
寸法D2(mm)
4.5
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
0.78
H(mm)
17.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-3445
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-05