※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックBL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54916235 品番 B-2602
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。

寸法H(mm)9.5 質量(g)45 寸法d(mm)19 寸法D1(mm)6 寸法L(mm)76 寸法D2(mm)4.5 寸法S(mm)9 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)0.78 H(mm)9.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8722 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする