※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックBW型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
201-0424
注文コード
54916253
品番
A-2804
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
質量(g)
17
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
53
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
5.5
使用荷重(kN)
0.15
寸法d2(mm)
8
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-0424
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック