※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
54916366
品番
B-2605
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
スタンダードなスプリングフックです。
トラスコ品番
204-8706
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
寸法L(mm)
40
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
種類
スナップフック
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
20
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
6
使用荷重(kN)
0.29