※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916375
品番
B-2632
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタンダードなスプリングフックです。
トラスコ品番
205-0288
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ=ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
28
寸法L(mm)
61
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
種類
スナップフック
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9
アズワン品番
64-8415-25
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.78