※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54916409 品番 B-2701
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

スタンダードなスプリングフックです。

トラスコ品番204-5579 材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ=ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)17 寸法L(mm)53 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 種類スナップフック 寸法S(mm)7 寸法D(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)26 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)8 アズワン品番64-8415-48 材質(バネ)ステンレス(SUS304) 使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする