※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックCO型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54916418 品番B-2074
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 トラスコ品番205-0298 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)40 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法d(mm)14 寸法t(mm)5 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)25 寸法S1(mm)10 寸法S2(mm)6 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする