※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックWD型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54916427 品番B-104
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1889 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)32 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする