※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
ステンレス スライド滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54916436
品番
B-1906
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途
開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番
204-8793
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)
41
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
寸法L(mm)
54
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
1.5
使用ロープ径(mm)
〜7
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8412-86