※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ステンレス ダイアモンドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916454
品番
B-049
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
寸法H(mm)
25
質量(g)
68
寸法A1(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法A2(mm)
27
寸法L(mm)
35
寸法B1(mm)
64
H(mm)
25
寸法B2(mm)
51
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kN)
0.20
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
204-5624
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
寸法T(mm)
3
アズワン品番
64-8410-52