※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス ダブルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916488
品番
B-2642
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
質量(g)
11
適合ロープ径(Φmm)
2
寸法L(mm)
34
寸法W(mm)
15
ねじ径
M-4
適合ワイヤ径(Φmm)
2
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
205-1870
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-90